Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styro 268-0101.0905S Schreibtischablage Polystyrene Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styro 268-0101.0905S Schreibtischablage Polystyrene Schwarz, Weiß
Styro 268-0101.0905S Schreibtischablage Polystyrene Schwarz, Weiß
Styro 268-0101.0905S Schreibtischablage Polystyrene Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88964492
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0101.0905S
EAN/GTIN:
     7612176084130
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
styrodoc uno vereint zwei Produkte in einem. Als offene Ablage, als Schubladenbox oder als Kombination von beidem, styrodoc uno erfüllte jeden Wunsch. So ersetzt es zum Beispiel auf dem Schreibtisch die Briefablage, sorgt aber, in Kombination mit der Schublade, auch gleichzeitig für Ordnung. Stifte, Schere, Notizzettel – in der flexibel unterteilbaren Schublade findet alles seinen Platz. In der Küche sorgt es für eine saubere Aufbewahrung von Kaffeekapseln, Tee, Zucker, aber auch Rezepte oder Gebrauchsanleitungen finden ihren Platz darin. Styrodoc uno ist überall und in den verschiedensten Kombinationen einsetzbar. Nur eines bleibt immer gleich – es sorgt für Ordnung. Jederzeit erweiterbar Dank dem separat erhältlichen Aufbauelement ist das styrodoc uno jederzeit und einfach erweiterbar. Eine, zwei oder für jedes Fach eine Schubladen? Auch die in diversen Farben erhältliche styrodoc Schublade kann nachträglich Einzel dazugekauft werden. Und wer bereits im Besitz eines styrodoc trio ist, warum dieses nicht mit den styrodoc uno- Aufbauelementen zu einem neuen Ablagesystem erweitern? Ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Individuell, praktisch und einfach schön.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Ursprungsland
Schweiz
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Länge (mm)
331 mm
Innenmaße (B x T x H)
225 x 315 x 49 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
€ 52,24*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
€ 52,93*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
€ 53,86*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
€ 82,40*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
€ 84,98*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
€ 84,23*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
€ 30,46*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
€ 37,70*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
€ 37,91*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
€ 44,98*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
€ 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.