Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W66Z30B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W66Z30B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W66Z30B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W66Z30B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W66Z30B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W66Z30B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W66Z30B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W66Z30B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W66Z30B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W66Z30B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W66Z30B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W66Z30B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88944152
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W66Z30B
EAN/GTIN:
     8698800003875
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Vormontiert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 Zoll
Breite
320 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
312 mm
Gewicht
5000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse logilink, wandgehäuse, wandgehäuse tiefe 300, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W66Z30G
ab € 40,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.