Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP221775 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHS-memory SP221775 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz
PHS-memory SP221775 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88844024
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP221775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte
ASUS P550LAV-XX893G
Weitere Suchbegriffe: 4gb ddr3 s0-dimm, ddr3 laptopspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.