Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 05079-010-09-90C46 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 05079-010-09-90C46 Schwarz
MASCOT 05079-010-09-90C46 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88797853
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209377326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Basic-Hose
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Innere Beinlänge
Lang
Anlass
Arbeit/Uniform
Geformtes Knie
Ja
Tasche
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.