Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshose
>
Artikel
MASCOT 05079-010-05-90C51 Khaki
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-88797373
Hersteller:
Mascot
Herst.-Nr.:
5707209376688
EAN/GTIN:
5707209376688
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Basic-Hose
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Khaki
Färbung
Monochromatisch
Innere Beinlänge
Lang
Anlass
Arbeit/Uniform
Geformtes Knie
Ja
Tasche
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
... >
Fashion & Style
>
Kleidung
>
Hosen
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Bundhose
,
Rundbundhose
,
Damen-Arbeitshose
,
Damen-Hose
,
Damenarbeitshose
,
Damenhose
,
mascot arbeitshose
,
arbeitshose khaki
,
arbeitshose gr.51
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen