Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 05079-010-06-82C60 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 05079-010-06-82C60 Weiß
MASCOT 05079-010-06-82C60 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88793439
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209413680
EAN/GTIN:
     5707209413680
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Basic-Hose
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Innere Beinlänge
Lang
Anlass
Arbeit/Uniform
Geformtes Knie
Ja
Tasche
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.