Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 05079-010-05-90C54 Khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 05079-010-05-90C54 Khaki
MASCOT 05079-010-05-90C54 Khaki
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88792655
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209376725
EAN/GTIN:
     5707209376725
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Basic-Hose
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Khaki
Färbung
Monochromatisch
Innere Beinlänge
Lang
Anlass
Arbeit/Uniform
Geformtes Knie
Ja
Tasche
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.