Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50181-861-09 Hemd Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50181-861-09 Hemd Schwarz
MASCOT 50181-861-09 Hemd Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88771688
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209750235
EAN/GTIN:
     5707209750235
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
M
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Elastan
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
230 g/m²
Baumwollanteil
95 %
Elastananteil
5 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.