| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-88771589 Herst.-Nr.: 5707209705747 EAN/GTIN: 5707209705747 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Größe (S/M/L) | L | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | | Stoffgewicht | 190 g/m² | | Polyester-Anteil | 80 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Unterhemd, Damenunterhemd, Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, herrenhemd schwarz, herren hemd, mascot arbeitshemd |
| | |
| |