| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-88659605 Herst.-Nr.: 19476 EAN/GTIN: 4008705194761 |
| |
|
| | |
| Ordnung muss sein – Spaß aber auch! Wer beschäftigt sich wirklich gerne mit Papierkram? Genau, Niemand. Aber irgendwann müssen Dokumente, Briefe, Abrechnungen und Bescheide nun mal sortiert und abgeheftet werden. Mit den HERMA Ringbüchern im praktischen Format für alle Papiere bis zur Größe Din A4 lassen sich alle Unterlagen ordentlich und übersichtlich aufbewahren. Wird ein Schriftstück für ein Amt, eine Behörde oder die Versicherung benötigt ist alles schnell zur Hand. Und auch für das private Vergnügen sind die Ordner bestens geeignet: zum Sammeln von Rezepten, zur Urlaubsplanung oder als Familienplaner – hier findet alles seinen Platz. Und das beste: mit den tollen Animal-Designs ist die Ordnerserie im Regal ein echter Hingucker. Denn das Auge ordnet ja schließlich mit. Mit dem brandneuen Design Afrika Tiere wird's wild! Das Ringbuch ist mit 16 tollen Tierfotografien gestaltet, mit dabei sind unter anderem Giraffen, Elefanten, Löwen und Erdmännchen. Die praktische 2-Ring-Mechanik und der Niederhalter sorgen für optimalen Halt. Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | | Ring-Form | Halteöse | | Zweck | Lagerung | | Material | Karton | | Produktfarbe | Mehrfarben | | Anzahl Ringe | 2 | | Rückenbreite | 35 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 260 mm | | Höhe | 315 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe karton, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe |
| | |
| |