Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Clip Sport Go MP3 Spieler 32 GB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Clip Sport Go MP3 Spieler 32 GB Blau
SanDisk Clip Sport Go MP3 Spieler 32 GB Blau
SanDisk Clip Sport Go MP3 Spieler 32 GB Blau
SanDisk Clip Sport Go MP3 Spieler 32 GB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88553954
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDMX30-032G-E46B
EAN/GTIN:
     619659185749
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
Radio
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Musik-Speicherkapazität
8000
Design
Produktfarbe
Blau
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Radio
FM-Radio
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Antennentyp
Kopfhörer / Ohrhörer-Kabel
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85271300
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
18 h
Laden per USB
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.22 Zoll
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23.89 g
Tiefe
35.5 mm
Höhe
56.6 mm
Breite
15.15 mm
Aufnahmemodi
Sprachaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Weitere Suchbegriffe: mp3 stick radio, radio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.