Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-6908UDI(B) Video-Decoder 64 Kanäle 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-6908UDI(B) Video-Decoder 64 Kanäle 3840 x 2160 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-6908UDI(B) Video-Decoder 64 Kanäle 3840 x 2160 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-6908UDI(B) Video-Decoder 64 Kanäle 3840 x 2160 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-6908UDI(B) Video-Decoder 64 Kanäle 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88248924
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-6908UDI(B)
EAN/GTIN:
     6941264058823
Suchbegriffe:
Video Decoder
video decoder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseE-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der HDMI-Ausgänge
8
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
BNC Ausgänge
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
RS-232 port
1
RS-485-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
320.8 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
5200 g
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
523 mm
Verpackungshöhe
552 mm
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
70 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Anzahl Kanäle
64 Kanäle
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
8
Alarm-Ausgangskanäle
8
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p,2160p
Unterstützte Audioformate
G.726
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.654,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.816,25*
€ 2.161,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.783,74*
€ 2.122,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,13*
€ 2.060,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,40*
€ 2.016,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.654,36*
€ 1.968,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.