Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-6904UDI(B) Video-Decoder 72 Kanäle 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-6904UDI(B) Video-Decoder 72 Kanäle 3840 x 2160 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-6904UDI(B) Video-Decoder 72 Kanäle 3840 x 2160 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-6904UDI(B) Video-Decoder 72 Kanäle 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88248920
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-6904UDI(B)
EAN/GTIN:
     6941264067245
Suchbegriffe:
Video Decoder
video decoder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseE-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der HDMI-Ausgänge
4
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
BNC Ausgänge
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
RS-232 port
1
RS-485-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
320.8 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
5200 g
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
552 mm
Verpackungshöhe
523 mm
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
70 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Anzahl Kanäle
72 Kanäle
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Grafik-Auflösungen
704 x 480,704 x 576,1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p,2160p
Live-View
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG,MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC,G.726
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.138,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,66*
€ 1.502,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,95*
€ 1.488,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,57*
€ 1.426,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,01*
€ 1.394,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,27*
€ 1.354,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.