Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Klettband auf Rolle L 10 m x B 15 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Klettband auf Rolle L 10 m x B 15 mm grau
DeLOCK Klettband auf Rolle L 10 m x B 15 mm grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88054278
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18385
EAN/GTIN:
     4043619183852
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Dieses Klettband von Delock kann z. B. zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, zum Verschließen von Taschen oder auch als Haltegurt für Gepäck oder ähnliches verwendet werden. Das Band kann entweder an das zu befestigende Objekt genäht, genagelt oder getackert werden. Durch den Klettverschluss kann das Klettband sehr einfach angebracht und leicht gelöst werden und ist somit wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Grau
Länge (m)
10 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.