Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eminent 8-Port 10/100 Mbps Desktop Switch Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eminent 8-Port 10/100 Mbps Desktop Switch Managed
Eminent 8-Port 10/100 Mbps Desktop Switch Managed
Artikel-Nr.:
     CIDE7-880473
Hersteller:
     Eminent
Herst.-Nr.:
     EM1034
EAN/GTIN:
     8716065002294
Suchbegriffe:
Business-Switch
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
SoHo-Switch
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CSMA/CD
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 95/98/ME/2000/XP/NT/Vista
Datenübertragung
Datenrate
802.3 10Base-T / 802.3u 100Base-TX
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
125 x 69 x 30 mm
Netzwerk
Vollduplex
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.