Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Portable 4000 GB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme Portable 4000 GB Blau
SanDisk Extreme Portable 4000 GB Blau
SanDisk Extreme Portable 4000 GB Blau
SanDisk Extreme Portable 4000 GB Blau
SanDisk Extreme Portable 4000 GB Blau
SanDisk Extreme Portable 4000 GB Blau
SanDisk Extreme Portable 4000 GB Blau
SanDisk Extreme Portable 4000 GB Blau
SanDisk Extreme Portable 4000 GB Blau
SanDisk Extreme Portable 4000 GB Blau
SanDisk Extreme Portable 4000 GB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88024559
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE61-4T00-G25
EAN/GTIN:
     619659184704
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.42 mm
Tiefe
8.95 mm
Höhe
100.54 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,26*
€ 306,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 92,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 66,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 104,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,35*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 70,01*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,31*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,63*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,63*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,66*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 12,18*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 7,09*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 92,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.