Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma W340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma W340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma W340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma W340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma W340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma W340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma W340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma W340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma W340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88009228
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E1P1A1FWE1Z2
EAN/GTIN:
     5055387664463
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Short throw
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Merkmale
Geräuschpegel
26 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
25
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
275 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL 4.43,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM,SECAM 4.25/4.4,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L
3D
Ja
Unterstütze 3D-Formate
Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Objektiv
Brennweitenbereich
3.72 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Fixed
Projektionsverhältnis
0:27:1
Offset
118 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
22000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
85 - 115 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:10,16:9
Projektionsabstand
0.49 - 0.66 m
Einheitlichkeit
80 %
Horizontaler Scanbereich
15.375 - 91.147 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 85 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
4 °
Trapezkorrektur, vertikal
4 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4a
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3900 g
Breite
343 mm
Tiefe
383 mm
Höhe
112 mm
Paketgewicht
5700 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
15000 h
Lampenleistung
240 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 976,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,76*
€ 1.242,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,25*
€ 1.236,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,70*
€ 1.209,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,35*
€ 1.189,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,60*
€ 1.162,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.