Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 1295w Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 1295w Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1295w Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1295w Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1295w Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1295w Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1295w Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1295w Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1295w Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1295w Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1295w Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87989234
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 1295W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher weiß 1,7 l
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.