Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma X400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma X400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
Optoma X400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
Optoma X400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
Optoma X400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
Optoma X400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
Optoma X400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
Optoma X400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
Optoma X400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87966306
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PX7D601EZ1
EAN/GTIN:
     5055387664852
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Bussines
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Merkmale
Geräuschpegel
27 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
26
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
203 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
160 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Video
3D
Ja
Unterstütze 3D-Formate
Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA)
Unterstützte Video-Modi
720p,1080i,1080p
Objektiv
Brennweitenbereich
21.85 ~ 24 mm
Blendenbereich (F-F)
2,41 - 2,53
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1,1:1
Projektionsverhältnis
1.94 - 2.15
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
25000:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
27.7 - 304.4 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:9
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Einheitlichkeit
80 %
Horizontaler Scanbereich
15.3 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 85 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
40 °
Matrix Größe
0.55 Zoll
Matrix typ
DMD
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4a
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
315 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
99 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
12000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
15000 h
Lampenleistung
203 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,60*
€ 574,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,66*
€ 560,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,60*
€ 517,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,50*
€ 488,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.