Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Konferenz HD-USB-Webcam, 100°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Konferenz HD-USB-Webcam, 100°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus
LogiLink Konferenz HD-USB-Webcam, 100°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus
LogiLink Konferenz HD-USB-Webcam, 100°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus
LogiLink Konferenz HD-USB-Webcam, 100°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus
LogiLink Konferenz HD-USB-Webcam, 100°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus
LogiLink Konferenz HD-USB-Webcam, 100°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus
LogiLink Konferenz HD-USB-Webcam, 100°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus
LogiLink Konferenz HD-USB-Webcam, 100°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus
LogiLink Konferenz HD-USB-Webcam, 100°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87963539
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0378
EAN/GTIN:
     4052792063189
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Konferenz HD-USB-Webcam, 100°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus Die perfekte Lösung für Ihre Videokonferenzen! Die UA0378 verfügt über ein 100°-Weitwinkelobjektiv, welches sicherstellt, dass alle Teilnehmer in Full-HD-Auflösung gesehen werden. Außerdem verfügt sie über ein hochwertiges Dual-Mikrofon, das die Stimmen aller Personen aufnimmt. Es wurde speziell für glasklare Gespräche im Raum optimiert und macht den Klang reiner und deutlicher. Die 6-fach beschichtete Linse ermöglicht präzise und verzerrungsfreie Bilder; für eine ruckelfreie Video-Wiedergabe. Selbst wenn Sie sich in einer dunklen Umgebung befinden, passt die Schwachlichtkorrektur Ihre Belichtung an und erzeugt helle Bilder.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2.4 GHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
4 GB
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Zoom, Teams, OBS, Facebook, Youtube, Xbox one, XSplit, Skype, Twitch, Google Meet
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
473 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Ursprungsland
China
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Kabellänge
1.6 m
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
210 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
138 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Videoformate
YUY2
Unterstützte Bildformate
MJPEG
Brennweitenbereich
70 mm ~ ∞ mm
Bildwinkel, horizontal
100 °
Arbeitsspannung
5 V
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Webcam, web cam logilink, kamera für videokonferenz, webcam 1920x1080, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.