Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Pilates-Rolle
>
Artikel
SISSEL Pilates Roller Pro Soft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-87961750
Hersteller:
Sissel
Herst.-Nr.:
310.015
EAN/GTIN:
4250694702124
Suchbegriffe:
Pilates-Rolle
pilates-rolle
Der SISSEL® Pilates Roller Pro Soft mit extra weichem Materialmix!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Länge (mm)
900 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
... >
Fitnessgeräte
>
Cardio und Aerobic Trainingsgeräte
>
Übungsrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SISSEL Intense Roller
Sissel
310.016
€ 56,47*
Sonstiges
SISSEL Step Fit Matte
Sissel
162.053
€ 119,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.