| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-87954102 Herst.-Nr.: 162.108 EAN/GTIN: 4250694701813 |
| |
|
| | |
| Die Komfortsocken für Yoga-, Pilates-, Tanz- und sonstige Barfuss-Übungen! Weitere Informationen: Material | Materialbeschreibung (Name, %) | Cotton, 65%, Spandex, 10%, Rubber, 25%, Nylon, 5% | Technische Details | Waschanleitung | Feinwäsche (30°C) | Merkmale | Sockentyp | Footie-Socken | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Zielgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Weiblich | | Größe (S/M/L) | S/M | | Menge pro Packung | 2 Paar(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschsocken, Antirutschstrümpfe, Rutschfeste Socken, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, funktionssocken schwarz, anti rutsch-socken |
| | |
| |