Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Comfort
SISSEL Comfort
SISSEL Comfort
SISSEL Comfort
SISSEL Comfort
SISSEL Comfort
SISSEL Comfort
SISSEL Comfort
SISSEL Comfort
SISSEL Comfort
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87954057
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     170.014
EAN/GTIN:
     4250694701004
Suchbegriffe:
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Positurkissen
lagerungs kissen
Für eine optimale Lagerung und wohltuende Entlastung Ihres Körpers!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Maßgeschneidertes Schwangerschaftskissen
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Gesundheits- und Krankenpflege, Entspannen, Schlafen
Färbung
Monochromatisch
Kissen Füllstoff
Polypropylen
Abwaschbare Abdeckung
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
95 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Länge (mm)
1950 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novacare
880029
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.