Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena EasyPump Rucksack-Gartenspritzer 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena EasyPump Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena EasyPump Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena EasyPump Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87921643
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     11136-20
EAN/GTIN:
     4078500052481
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Der akkubetriebene Drucksprüher für die komfortable Pflanzenpflege Der Drucksprüher 5 l EasyPump von GARDENA ist ideal, um Pflanzen und Sträucher zu besprühen. Denn durch den integrierten Lithium-Ionen-Akku wird ein Sprühen ohne Pumpen ermöglicht, da ein dauerhaft konstanter Druck im Behälter erzeugt wird. Zum einfachen Befüllen, Dosieren und auch Entleeren des 5 Liter großen Behälters dient die zweite Öffnung mit integriertem Messbecher, die Du am Gehäuse entdeckst. Bei der Verwendung des batteriebetriebenen Sprühgerätes wird Dir eine hohe Ergonomie geboten. Zum Beispiel ist ein zweiter Griff vorhanden, der die Anwendung erleichtert und es ermöglicht, den Schlauch nach Gebrauch platzsparend um ihn zu wickeln. Zusätzlichen Komfort bei der Anwendung bieten die gepolsterten Tragegurte, die teleskopierbare Lanze, die abwinkelbare Sprühdüse, die zusätzliche Flachstrahldrüse sowie der ergonomische Pump- und Lanzengriff. Dank des Sichtstreifens hast Du den aktuellen Füllstand immer im Blick. Beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln gegen Schädlingsbefall oder der Bewässerung Deiner Pflanzen stehen Dir folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Ein Stechstrahl, ein Sprühnebel und ein Flachstrahl zum präzisen Ausbringen an schmalen Stellen. Und das sogar über einen langen Zeitraum: Bis zu 2 Stunden lang hält der Akku der Sprühflasche bei voller Leistung. Dem Drucksprüher 5 l EasyPump liegen interessante Rezepte zur Herstellung eigener, nachhaltiger Sude bei. Ebenso enthalten ist ein Nylonfilter, der zum Absieben der Sude gedacht ist. Clevere Bedienung durch Zusatzöffnung Die zweite Öffnung mit integriertem Messbecher am Gehäuse ermöglicht eine praktische 3-in-1-Funktion zum einfachen Befüllen, Dosieren und Entleeren. Dadurch entfällt das Abschrauben des Pumpkopfes. Ergonomische Handhabung Der Drucksprüher 5 l EasyPump verfügt über einen zweiten Griff für eine einfache Anwendung inklusive Schlauchaufwicklung für ein sauberes Verstauen nach Gebrauch. Zusätzlichen Komfort bieten die gepolsterten Tragegurte, die teleskopierbare Lanze, die abwinkelbare Sprühdüse, die zusätzliche Flachstrahldrüse sowie der ergonomische Pump- und Lanzengriff. Leistungsstarkes Sprüherlebnis Verschiedene Sprühstrahlen wie Stechstrahl und Sprühstrahl garantieren eine individuelle Anwendung bei der Pflanzenpflege. Bei einer vollen Ladung des Lithium-Ionen-Akkus können bis zu 25 Liter ausgebracht werden. Praktisches Zubehör Als Zubehör lässt sich der enthaltene Nylonfilter einlegen. Er dient speziell zum Absieben selbst angesetzter Sude. Passende Rezepte für biologisch abbaubare und damit auch nachhaltige Sude sind ebenfalls enthalten. Alles im Blick Das Ablesen des Füllstandes ist durch den breiten Sichtstreifen sehr einfach. Damit weiß man sofort Bescheid, wie viel Flüssigkeit sich noch im 5 Liter großen Behälter befindet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rucksack-Gartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
5 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange
Maximaler Druck
3 bar
Ergonomischer Griff
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.5 m
Lieferumfang
Schultergurt
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
11150-20
ab € 11,49*
Sonstiges
Gardena
11152-20
ab € 6,91*
Sonstiges
Gardena
11154-20
ab € 17,78*
Sonstiges
Gardena
11156-20
ab € 3,02*
Sonstiges
Gardena
11162-20
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.