Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DW284-ST Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DW284-ST Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Vivitek DW284-ST Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Vivitek DW284-ST Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Vivitek DW284-ST Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Vivitek DW284-ST Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Vivitek DW284-ST Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87837829
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DW284-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Im Konferenzraum oder für Präsentationen außer Haus
Der Vivitek DW284-ST zeichnet sich dank einer Helligkeit von 3600 Lumen und dem Kontrastverhältnis von 20.000:1 durch ein herausragendes digitales Bild und brillante Farben aus. Mit der nativen XGA-Auflösung eignet sich der DW284-ST für zahlreiche Anwendungen. Mit seinen kompakten Abmessungen und dem geringen Gewicht von nur 2,6 kg lässt sich der Projektor bequem in unterschiedlichen Konferenz- bzw. Unterrichtsräumen einsetzen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke, Stativ
Merkmale
Geräuschpegel
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
210 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Objektiv
Feste Brennweite
7.2 mm
Blendenbereich (F-F)
2,65 - 2,65
Projektionsverhältnis
0.49:1
Projektor
Projektorhelligkeit
3600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
50 - 100 "
Projektionsabstand
0.53 - 1.09 m
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Matrix Größe
0.65 "
Matrix typ
DMD
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
331 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
105 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
5500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
7000 h
Lampenleistung
210 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,91*
€ 602,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,42*
€ 582,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,45*
€ 549,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,70*
€ 536,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,76*
€ 517,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.