Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel VT-GK 2 blau Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel VT-GK 2 blau Stahl
Rieffel VT-GK 2 blau Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87650566
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     VT-GK 2 BLAU
EAN/GTIN:
     7640115310033
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Gehäuse aus Stahlblech Versenkter Tragegriff im Deckel Herausnehmbarer Münzeinsatz Platz am Boden für Noten und Belege Zylinderschloss, 2 Schlüssel Lackierung: Blau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
900 g
Technische Details
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Münzabteilungen
5
Merkmale
Verriegelbarer Deckel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.