Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8006 SC 1 Steckschlüssel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8006 SC 1 Steckschlüssel-Set
Wera 8006 SC 1 Steckschlüssel-Set
Wera 8006 SC 1 Steckschlüssel-Set
Wera 8006 SC 1 Steckschlüssel-Set
Wera 8006 SC 1 Steckschlüssel-Set
Wera 8006 SC 1 Steckschlüssel-Set
Wera 8006 SC 1 Steckschlüssel-Set
Wera 8006 SC 1 Steckschlüssel-Set
Wera 8006 SC 1 Steckschlüssel-Set
Wera 8006 SC 1 Steckschlüssel-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87623628
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004090001
EAN/GTIN:
     4013288182159
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Zyklop Hybrid-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch. Mit Knarre Zyklop Hybrid, Hybrid-Griffverlängerung, Verlängerung und 10 Nüssen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Griffe enthalten
Ratschengriff
Anzahl enthaltener Griffe
2 Stück(e)
Ratschengriffantriebsgröße
1/2 "
Anzahl der Laufwerkbuchsen
10
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
Verlängerungsstange
Ja
Länge der Verlängerungsstange
250 mm
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Set
Produktfarbe
Schwarz, Chrom, Grün
Korrosionsbeständig
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003780001
ab € 31,92*
Zubehör
Wera
05136400001
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.