Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXHP-BA0222 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXHP-BA0222 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0222 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0222 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0222 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87314446
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-BA0222
EAN/GTIN:
     5704174260448
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
480 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
281 mm
Gewicht
220 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
ZBook 15u G5, EliteBook 850 G6 Notebook PC, EliteBook 850 G5 Notebook PC, EliteBook 755 G5 Notebook PC, EliteBook 755 G5 Base Model Notebook PC, RP9 G1 Retail System Model 9115
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
3RS08UT#ABA 932824-1C1 932824-2C1 932824-421 933322-855 HSN-I13C-5 HSN-I17C-5 HSTNN-DB8K HSTNN-LB8H TT03056XL TT03XL
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
54 Wh
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.