Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT CT4043 Klettverschluss Nylon, Polypropylen Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ACT CT4043 Klettverschluss Nylon, Polypropylen Schwarz 1 Stück(e)
ACT CT4043 Klettverschluss Nylon, Polypropylen Schwarz 1 Stück(e)
ACT CT4043 Klettverschluss Nylon, Polypropylen Schwarz 1 Stück(e)
ACT CT4043 Klettverschluss Nylon, Polypropylen Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     94QG7-1172729
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     CT4043
EAN/GTIN:
     8716065430127
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85389099
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Bandlänge
25 m
Tiefe
24 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
445 g
Merkmale
Material
Nylon, Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
pro Meter
€ 2,90*
ab € 43,87*
€ 57,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,76*
€ 69,87*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 57,38*
€ 68,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 56,67*
€ 67,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 54,43*
€ 64,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 52,18*
€ 62,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,59*
€ 59,01
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,87*
€ 52,21
pro Meter
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.