Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT CT4041 Klettverschluss Nylon, Polypropylen Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT CT4041 Klettverschluss Nylon, Polypropylen Schwarz 1 Stück(e)
ACT CT4041 Klettverschluss Nylon, Polypropylen Schwarz 1 Stück(e)
ACT CT4041 Klettverschluss Nylon, Polypropylen Schwarz 1 Stück(e)
ACT CT4041 Klettverschluss Nylon, Polypropylen Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87289732
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     CT4041
EAN/GTIN:
     8716065430110
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85389099
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Bandlänge
25 m
Tiefe
24 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
228 g
Merkmale
Material
Nylon, Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.