Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 045-24087-18 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 045-24087-18 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Amewi 045-24087-18 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87188791
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     045-24087-18
EAN/GTIN:
     4260677952910
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Kompatibilität
Amewi Skylark 24087
Produktfarbe
Chrom
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
29 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.