Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Harvey Kissen Tierbett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Harvey Kissen Tierbett
TRIXIE Harvey Kissen Tierbett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87167833
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     38017
EAN/GTIN:
     4011905380179
Suchbegriffe:
Dekokissen
Sofakissen
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Weitere Informationen:
Waschen
Waschtyp
Handwäsche/Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
1000 mm
Merkmale
Typ
Kissen Tierbett
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Haustiertyp
Hund
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Form
Rund
Färbung
Monochromatisch
Material Bettabdeckung
Polyester
Füllmaterial
Polyester
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.