Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 2TRCP Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 2TRCP Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA III
DELL 2TRCP Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87087195
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     2TRCP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.