Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-PDMCK-EG2-WE Vibrationsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-PDMCK-EG2-WE Vibrationsmelder
Hikvision Digital Technology DS-PDMCK-EG2-WE Vibrationsmelder
Hikvision Digital Technology DS-PDMCK-EG2-WE Vibrationsmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87045389
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PDMCK-EG2-WE
EAN/GTIN:
     6941264073444
Suchbegriffe:
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
Kontaktmelder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Übertragungstechnik
Kabellos
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Indoor
Transmissionsdistanz
1600 m
HF-Übertragungsfrequenz
868 MHz
Anzeigelicht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR123A
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
23.2 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.