Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11528 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11528 Einweggeschirr Teller
Papstar 11528 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     2813-374-3494
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11528
EAN/GTIN:
     4002911115282
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Beschichtete Präsentierschale aus 100 % Frischfaserkarton mit Dekor - absolut lebensmittelecht - Materialstärke: 420 g/m² - Durchmesser: 23 cm - Tiefe: ca. 3,2 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Tiefe
32 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rund
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,58*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 2,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,515* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
11527
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.