Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1002000371 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1002000371 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Pink
CEP 1002000371 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86477146
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002000371
EAN/GTIN:
     3462152000319
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Pink
Format
Brief
Anzahl von Fächern
2
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Maximale Kapazität
450 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
348 x 257 x 66 mm
Gewicht
230 g
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
2700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1002000021
ab € 2,48*
Sonstiges
CEP
1002000351
ab € 2,49*
Sonstiges
CEP
1002000301
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.