Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1002000021 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1002000021 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grün
CEP 1002000021 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103133829
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002000021
EAN/GTIN:
     3462152000029
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grün
Format
Brief
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3
Maximale Kapazität
450 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
348 x 66 x 257 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1002000301
€ 4,15*
Sonstiges
CEP
1002000351
€ 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.