Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1002000351 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1002000351 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
CEP 1002000351 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103134756
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002000351
EAN/GTIN:
     3462159001128
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Blau
Format
Brief
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Maximale Kapazität
220 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
348 x 66 x 257 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1002000021
€ 3,56*
Sonstiges
CEP
1002000301
€ 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.