Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     6318-7405766
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2.50 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4517*
€ 0,6017*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,99*
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 3,10*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,73*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 100,80*
€ 126,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6017*
€ 0,71602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5417*
€ 0,64462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5217*
€ 0,62082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4517*
€ 0,53752
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,4517* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.