Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 63436 Cavo per cablaggi H07V2-K 1 x 6 mm² Bianco, Rosso Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 63436 Cavo per cablaggi H07V2-K 1 x 6 mm² Bianco, Rosso Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 63436 Cavo per cablaggi H07V2-K 1 x 6 mm² Bianco, Rosso Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86371896
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     63436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x6 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.