Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LifY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86371873
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
60 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332- 1-2 / IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.