Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LifY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86371792
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 25 mm²
AWG Kabelgröße
4
Kupferindex
240 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332- 1-2 / IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel lify, lify, lify rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,94*
€ 17,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,66*
€ 17,45
pro Meter
ab 3 Meter
€ 10,19*
€ 12,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,99*
€ 11,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,47*
€ 10,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.