Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 63438 Cavo per cablaggi H07V2-K 1 x 10 mm² Blu, Bianco Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 63438 Cavo per cablaggi H07V2-K 1 x 10 mm² Blu, Bianco Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 63438 Cavo per cablaggi H07V2-K 1 x 10 mm² Blu, Bianco Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86371163
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     63438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x10 mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
11019351
ab € 31,16*
Ähnlich
Helukabel
11019386
ab € 35,54*
Ähnlich
Helukabel
11019421
ab € 45,49*
Ähnlich
Helukabel
11019456
ab € 64,18*
Ähnlich
Helukabel
11019491
ab € 0,89*
Ähnlich
Helukabel
11019526
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.