Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic SnapView CSGE2194 Black 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic SnapView CSGE2194 Black 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Schwarz
Case Logic SnapView CSGE2194 Black 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Schwarz
Case Logic SnapView CSGE2194 Black 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Schwarz
Case Logic SnapView CSGE2194 Black 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Schwarz
Case Logic SnapView CSGE2194 Black 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Schwarz
Case Logic SnapView CSGE2194 Black 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Schwarz
Case Logic SnapView CSGE2194 Black 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Schwarz
Case Logic SnapView CSGE2194 Black 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Schwarz
Case Logic SnapView CSGE2194 Black 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86261475
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204676
EAN/GTIN:
     0085854251600
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.4 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A7
Anzahl der Stand-Modi
1
Verschlussart
Druckknopfverschluss
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
258 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
253 mm
Gewicht
350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.