Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR938 USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR938 USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MediaRange MR938 USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86204231
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR938
EAN/GTIN:
     4260664870791
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange USB 3.0 Kombo-Speicherstick, mit USB Type-C™ Stecker, 128GB MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Nutzen Sie unsere Kombo-Sticks mit USB Type-C-Stecker als externe Speicherplatzerweiterung für Ihr mobiles Endgerät oder auch für den Austausch von Daten zwischen Ihren Endgeräten und/oder Computer. Mit unseren Kombo-Sticks haben Sie Ihre Daten immer und überall griffbereit und sind der ideale Begleiter für den Alltag. Das edle Aluminiumgehäuse ist äußerst robust und verfügt über Verschlusskappen zum Schutz beider Anschlüsse vor Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.1 mm
Tiefe
69.5 mm
Höhe
8.2 mm
Gewicht
11 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.