Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon 1952G Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86197925
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1952GUD-2USB-5-R
EAN/GTIN:
     5704174893905
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl der Lesen pro Ladung
490
Ladezeit
0.25 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
195 g
Breite
71 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
160 mm
Abmessungen der Präsentationsfläche (BxTxH)
132 x 102 x 81 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Druckkontrast
15 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
4.2
Funkfrequenz
2400 MHz
Kabellänge
3 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, PDF417, U.P.C.
2D (Matrix
Datenmatrix, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
-360 - 360 °
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,30*
€ 926,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,37*
€ 915,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,05*
€ 900,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,67*
€ 879,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,81*
€ 831,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1952GSR-6USB-5BF-R
ab € 788,24*
Zubehör
Honeywell
1952GSR-2USB-5-V-R
ab € 721,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.