Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo (4th gen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo (4th gen)
Amazon Echo (4th gen)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86059376
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B085FXGP5W
EAN/GTIN:
     840080563145
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Wir stellen vor: Echo
Eine runde Sache – Echo vereint herausragenden Klang, einen integrierten Zigbee-Smart Home-Hub und einen Temperatursensor. Die leistungsstarken Lautsprecher bieten satten, detailgetreuen Sound, der sich automatisch an jeden Raum anpasst. Genießen Sie klare Höhen, dynamische Mitten und tiefe Bässe.

Bitten Sie Alexa einfach darum, Musik abzuspielen, Fragen zu beantworten, Anrufe zu tätigen, die Nachrichten, den Wetterbericht oder Sportergebnisse vorzulesen und vieles mehr.

„Alexa, spiel überall Musik.“
Fragen Sie Alexa nach einem Song, einem Interpreten oder einer Musikrichtung auf Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und vielen weiteren. Mit mehreren kompatiblen Echo-Geräten in verschiedenen Räumen können Sie dank Multiroom Musik das gesamte Haus mit Musik füllen. Hören Sie zudem Audible, Radiosender, Podcasts und vieles mehr. Außerdem können Sie Ihr Echo-Gerät mit Fire TV verknüpfen, um Szenen mit Klang in Heimkino-Qualität zum Leben zu erwecken.

Sprachsteuerung für Ihr Zuhause
Der integrierte Smart Home-Hub erleichtert die Einrichtung und Steuerung Dutzender kompatibler Geräte, die Zigbee nutzen. Schalten Sie kompatible Lampen, Stecker, Sensoren oder Türschlösser ein und sagen Sie: „Alexa, suche meine Geräte.“

Alexa hilft Ihnen gerne
Machen Sie sich das Leben zuhause leichter. Verwenden Sie Ihre Stimme, um Timer zu stellen, Listen zu aktualisieren, Fragen zu stellen oder Kalendereinträge und Erinnerungen zu erstellen. Hören Sie die Nachrichten, den Wetterbericht oder Verkehrsinformationen und nutzen Sie Zehntausende Alexa Skills, wie beispielsweise TV DIGITAL oder Fitbit.

Bleiben Sie in Verbindung und auf dem neuesten Stand
Verbinden Sie sich direkt über Drop In mit kompatiblen Echo-Geräten in anderen Räumen in Ihrem Zuhause. Machen Sie eine Ankündigung, wenn das Abendessen fertig ist oder erinnern Sie die Kinder daran, dass Schlafenszeit ist. Bleiben Sie mit Freunden und Familie in Verbindung, indem Sie Anrufe allein mithilfe Ihrer Stimme tätigen.

Entwickelt, um Datenschutz zu gewährleisten
Alexa und Echo-Geräte wurden mit Datenschutzmaßnahmen auf mehreren Ebenen entwickelt. Smarte Echo-Lautsprecher verfügen über eine Mikrofon-aus-Taste, mit der Sie die Stromzufuhr zu den Mikrofonen unterbrechen und sie somit deaktivieren können. Auch über Ihre Sprachaufzeichnungen haben Sie die volle Kontrolle. Sie können diese jederzeit einsehen, anhören oder löschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
328 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Line-out
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Treiberdurchmesser
41 mm
Freisprechmodus
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Musik-Apps
Amazon Music, Deezer, Spotify
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Sphärisch
Produktfarbe
Weiß
Sprachsteuerung
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Fire OS, iOS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.