Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12161 Einwegbecher 400 ml Polystyrene


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12161 Einwegbecher 400 ml Polystyrene
Papstar 12161 Einwegbecher 400 ml Polystyrene
Papstar 12161 Einwegbecher 400 ml Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85680123
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12161
EAN/GTIN:
     4002911121610
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Einweg-Becher aus glasklar gespritztem PS ( Polystyrol )

- Füllinhalt: 0,4 l
- mit Füllstrich
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
400 ml
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12140
ab € 6,93*
Sonstiges
PAPSTAR
12162
ab € 4,655*
Sonstiges
Starpak
12163
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.