Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU857 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DU857 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen WUXGA (1920x1200) Weiß
Vivitek DU857 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen WUXGA (1920x1200) Weiß
Vivitek DU857 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen WUXGA (1920x1200) Weiß
Vivitek DU857 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85667430
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU857
EAN/GTIN:
     813097024732
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
38 dB
Projektionsmodi
Vorderseite
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Objektiv
Fokus
Manuell
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Projektor
Projektorhelligkeit
5000 ANSI Lumen
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
15000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:10
Projektionsabstand
1.2 - 10 m
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Breite
314 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
126 mm
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,44*
€ 1.108,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,42*
€ 1.103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,31*
€ 1.079,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,74*
€ 1.061,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,17*
€ 1.034,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.