Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose m.Schutzkontaktst.,45°-Stufen var.Einbaulage,erh.BS u.Schraub-Liftkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose m.Schutzkontaktst.,45°-Stufen var.Einbaulage,erh.BS u.Schraub-Liftkl.
Berker Steckdose m.Schutzkontaktst.,45°-Stufen var.Einbaulage,erh.BS u.Schraub-Liftkl.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85640767
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     MAN0101117
EAN/GTIN:
     4011334540847
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
31.3 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ E
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.